PANDUIT - Kabelbinder, 99x2,5mm, PA 6.6, Natur , VPE 10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT1M-M
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 99 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983540471
Sonepar Artikelnummer
120358153
Hersteller Artikelnummer
PLT1M-M
Hersteller Typ
PLT1M-M
Hersteller Artikel Nr.:
PLT1M-M
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
99 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.334 kg


