PANDUIT - Kabelbinder Doppelschleifenausführung aus Edelstahl , 1359x15,9mm, VPE 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MLT8DEH15-Q316
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 1.36 mm
Banddicke - 0.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983446308
Sonepar Artikelnummer
121393772
Hersteller Artikelnummer
MLT8DEH15-Q316
Hersteller Typ
MLT8DEH15-Q316
Hersteller Artikel Nr.:
MLT8DEH15-Q316
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
1.36 mm
Banddicke:
0.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Min. Haltekraft:
4.45 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-60 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.456 kg


