PANDUIT - Kabelbinder hochflexibel, 368x7,6mm, PA 6.6, schw. hitze-best., VPE 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT4H-TL30/147
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 368 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983102129
Sonepar Artikelnummer
120753935
Hersteller Artikelnummer
PLT4H-TL30/147
Hersteller Typ
PLT4H-TL30/147
Hersteller Artikel Nr.:
PLT4H-TL30/147
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
368 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 115 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.417 kg


