PANDUIT - Kabelbinder, lösbar, 4.8L (122mm), Standard, Wasserbeständig, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRT1S-M0
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 122 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983568697
Sonepar Artikelnummer
121134941
Hersteller Artikelnummer
PRT1S-M0
Hersteller Typ
PRT1S-M0
Hersteller Artikel Nr.:
PRT1S-M0
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
122 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.907 kg


