PANDUIT - Kabelbinder m. sep. Verschlusskopf , 376x7,6mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SST4H-D0
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 376 mm
Banddicke - 1.7 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983577842
Sonepar Artikelnummer
120753948
Hersteller Artikelnummer
SST4H-D0
Hersteller Typ
SST4H-D0
Hersteller Artikel Nr.:
SST4H-D0
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
376 mm
Banddicke:
1.7 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.858 kg


