PANDUIT - Kabelbinder mit Stahlnase, 102x2,4mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT1M-M
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 102 mm
Banddicke - 0.9 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983413171
Sonepar Artikelnummer
120753865
Hersteller Artikelnummer
BT1M-M
Hersteller Typ
BT1M-M
Hersteller Artikel Nr.:
BT1M-M
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
102 mm
Banddicke:
0.9 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.302 kg


