PANDUIT - Kabelbinder mit Stahlnase, 155x3,6mm, PA 6.6, Natur , VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT1.5I-C
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 155 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983413331
Sonepar Artikelnummer
120753862
Hersteller Artikelnummer
BT1.5I-C
Hersteller Typ
BT1.5I-C
Hersteller Artikel Nr.:
BT1.5I-C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


