PANDUIT - Kabelbinder mit Stahlnase, 201x2,4mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT2M-M0
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 201 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983602896
Sonepar Artikelnummer
120753869
Hersteller Artikelnummer
BT2M-M0
Hersteller Typ
BT2M-M0
Hersteller Artikel Nr.:
BT2M-M0
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.590 kg


