PANDUIT - Kabelbinder mit Stahlnase, 378x7mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT4LH-L0
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 378 mm
Banddicke - 1.7 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983412686
Sonepar Artikelnummer
120753874
Hersteller Artikelnummer
BT4LH-L0
Hersteller Typ
BT4LH-L0
Hersteller Artikel Nr.:
BT4LH-L0
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
378 mm
Banddicke:
1.7 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.283 kg


