PANDUIT - Kabelbinder mit Stahlnase, 384x4,7mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT4S-M
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 384 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983412426
Sonepar Artikelnummer
120753878
Hersteller Artikelnummer
BT4S-M
Hersteller Typ
BT4S-M
Hersteller Artikel Nr.:
BT4S-M
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
384 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.658 kg


