Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kabelbinder, Schwarz, UV Nylon 612, 188mm, 222N, PK1000

kopierenkopieren
PANDUIT - Kabelbinder, Schwarz, UV Nylon 612, 188mm, 222N, PK1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLT2S-M6120

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056845145

Sonepar Artikelnummer

121244161

Hersteller Artikelnummer

PLT2S-M6120

Hersteller Typ

PLT2S-M6120

Hersteller Artikel Nr.:

PLT2S-M6120

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Banddicke:

1.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60 .. 90 °C

Montagetemperatur:

-20 .. 90 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Ja

MIL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.270 kg

Die Panduit PLT2S-M6120 Kabelbinder mit Verriegelung erfüllen die Anforderungen von Solaranwendungen und sind beständig gegen korrosive Einflüsse wie Zinkchlorid-Anwendungen. Sie bieten dabei gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit. Die gebogene Spitze ermöglicht ein einfaches Aufnehmen von ebenen Flächen und ein schnelleres Einfädeln. Standardquerschnitt, 188 mm Länge. Hergestellt aus wetterbeständigem Nylon 612 mit hoher UV-Beständigkeit, sind sie schwarz und werden in Packungen zu 1000 Stück geliefert.