Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 368 mm, 222N, PK100

kopierenkopieren
PANDUIT - Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 368 mm, 222N, PK100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLT4S-C6120

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056845206

Sonepar Artikelnummer

121237265

Hersteller Artikelnummer

PLT4S-C6120

Hersteller Typ

PLT4S-C6120

Hersteller Artikel Nr.:

PLT4S-C6120

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Banddicke:

1.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60 .. 90 °C

Montagetemperatur:

-20 .. 90 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Ja

MIL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.272 kg

Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 14,5'', 50 lb, PK1000. Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT4S-M6120 wurden für Solar- und solche Anwendungen konzipiert, die korrosiven Elementen wie Zinkchlorid ausgesetzt sind. Sie zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus. Kabelbinder der Wahl für das Anbringen an verzinkten Flächen. Standardquerschnitt, 14,5 Zoll (368 mm) Länge. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 612 mit hoher Beständigkeit gegenüber ultraviolettem Licht, Farbe Schwarz, Packungsgröße 100 Stück.