Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 368 mm, 534N, PK250

kopierenkopieren
PANDUIT - Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 368 mm, 534N, PK250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLT4H-TL6120

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056845190

Sonepar Artikelnummer

121237266

Hersteller Artikelnummer

PLT4H-TL6120

Hersteller Typ

PLT4H-TL6120

Hersteller Artikel Nr.:

PLT4H-TL6120

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Banddicke:

1.9 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60 .. 90 °C

Montagetemperatur:

-20 .. 90 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Ja

MIL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.417 kg

Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 14,5'', 120 lb, PK250. Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT4H-TL6120 wurden für Solar- und solche Anwendungen konzipiert, die korrosiven Elementen wie Zinkchlorid ausgesetzt sind. Sie zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus. Kabelbinder der Wahl für das Anbringen an verzinkten Flächen. Leicht-schwerer Querschnitt, 14,5 Zoll (368 mm) Länge. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 612 mit hoher Beständigkeit gegenüber ultraviolettem Licht, Farbe Schwarz, Packungsgröße 250 Stück.