PANDUIT - Kabelbinderhalterungsplatte,4 Bündel,M-H Kabelbind.,M5 Schraubbefestigung,VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTP4H-E10-C
Länge - 167.4 mm
Breite - 16 mm
Höhe - 5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983584420
Sonepar Artikelnummer
120753895
Hersteller Artikelnummer
MTP4H-E10-C
Hersteller Typ
MTP4H-E10-C
Hersteller Artikel Nr.:
MTP4H-E10-C
Länge:
167.4 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
262 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.057 kg


