PANDUIT - Kabelbinderhalterungsplatte,4 Bündel,M-S Kabelbind.,M3 Schraubbefestigung,VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTP4S-E6-C
Länge - 139.7 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983584390
Sonepar Artikelnummer
120579193
Hersteller Artikelnummer
MTP4S-E6-C
Hersteller Typ
MTP4S-E6-C
Hersteller Artikel Nr.:
MTP4S-E6-C
Länge:
139.7 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.517 kg


