PANDUIT - Kabelbinderzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS4H-E
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 4.8 .. 8.9 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056255692
Sonepar Artikelnummer
120772337
Hersteller Artikelnummer
GS4H-E
Hersteller Typ
GS4H-E
Hersteller Artikel Nr.:
GS4H-E
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 .. 8.9 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.525 kg


