PANDUIT - Kabelhalterung,304 Edelstahl, 1 Loch, 6mm Schraubbefestigung, VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTM1H25-C
Länge - 22.6 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 4.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983359745
Sonepar Artikelnummer
120753893
Hersteller Artikelnummer
MTM1H25-C
Hersteller Typ
MTM1H25-C
Hersteller Artikel Nr.:
MTM1H25-C
Länge:
22.6 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
4.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
7.1 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
7.1 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-60 .. 538 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.308 kg


