PANDUIT - Kabelklemme aus Metall mit selbstklebender Rückseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MACC25-AV-D
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Durchmesser - 6.4 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983128181
Sonepar Artikelnummer
121237253
Hersteller Artikelnummer
MACC25-AV-D
Hersteller Typ
MACC25-AV-D
Hersteller Artikel Nr.:
MACC25-AV-D
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.043 kg


