PANDUIT - Kabelklemme aus Metall mit selbstklebender Rückseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MACC62-AV-C
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 15.7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983128198
Sonepar Artikelnummer
121237254
Hersteller Artikelnummer
MACC62-AV-C
Hersteller Typ
MACC62-AV-C
Hersteller Artikel Nr.:
MACC62-AV-C
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
15.7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.181 kg


