PANDUIT - Kabelklemme f. Flachbandkabel,selbstklebend,25.4x27.7x9.7mm,PVC,hellgr.,VPE500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCC-A-D8
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983593248
Sonepar Artikelnummer
120753882
Hersteller Artikelnummer
FCC-A-D8
Hersteller Typ
FCC-A-D8
Hersteller Artikel Nr.:
FCC-A-D8
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.678 kg


