PANDUIT - Kabelklemme m. festen Durchmesser,4.8mm-Bündeld.,M4 Schraube,natur,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCS19-S8-C
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Durchmesser - 4.82 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983599912
Sonepar Artikelnummer
120753880
Hersteller Artikelnummer
CCS19-S8-C
Hersteller Typ
CCS19-S8-C
Hersteller Artikel Nr.:
CCS19-S8-C
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser:
4.82 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.082 kg


