PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,15.8mm-Bündeld.,PA6.6, natur,VPE 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACC62-A-D
Nenndurchmesser - 15.7 mm
Durchmesser - 15.7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983585250
Sonepar Artikelnummer
121134020
Hersteller Artikelnummer
ACC62-A-D
Hersteller Typ
ACC62-A-D
Hersteller Artikel Nr.:
ACC62-A-D
Nenndurchmesser:
15.7 mm
Durchmesser:
15.7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.472 kg


