PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,15.8mm-Bündeld,UVbest,Hitzebest,PA6.6,schw,VPE 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACC62-AV-D300
Nenndurchmesser - 15.7 mm
Durchmesser - 15.7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983194254
Sonepar Artikelnummer
121237257
Hersteller Artikelnummer
ACC62-AV-D300
Hersteller Typ
ACC62-AV-D300
Hersteller Artikel Nr.:
ACC62-AV-D300
Nenndurchmesser:
15.7 mm
Durchmesser:
15.7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.404 kg


