PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,4.8mm-Bündeld.,UV-best.,Hitzebest.,PA6.6,schw.,VPE1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACC19-AV-M300
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Durchmesser - 4.6 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983194889
Sonepar Artikelnummer
121237255
Hersteller Artikelnummer
ACC19-AV-M300
Hersteller Typ
ACC19-AV-M300
Hersteller Artikel Nr.:
ACC19-AV-M300
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.907 kg


