PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,6.4mm-Bündeld.,PVC,hellgr.,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AJC25-A-C
Nenndurchmesser - 5.8 mm
Durchmesser - 6.4 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983585427
Sonepar Artikelnummer
120536205
Hersteller Artikelnummer
AJC25-A-C
Hersteller Typ
AJC25-A-C
Hersteller Artikel Nr.:
AJC25-A-C
Nenndurchmesser:
5.8 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.281 kg


