PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,9.7mm-Bündeld.,PA6.6,natur,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACC38-A-C
Nenndurchmesser - 9.7 mm
Durchmesser - 9.7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983585229
Sonepar Artikelnummer
120753861
Hersteller Artikelnummer
ACC38-A-C
Hersteller Typ
ACC38-A-C
Hersteller Artikel Nr.:
ACC38-A-C
Nenndurchmesser:
9.7 mm
Durchmesser:
9.7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.231 kg


