PANDUIT - Kabelklemme,selbstklebend,9.7mm-Bündeld., PA6.6,natur,VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACC38-A-M
Nenndurchmesser - 9.7 mm
Durchmesser - 9.7 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983585236
Sonepar Artikelnummer
120280616
Hersteller Artikelnummer
ACC38-A-M
Hersteller Typ
ACC38-A-M
Hersteller Artikel Nr.:
ACC38-A-M
Nenndurchmesser:
9.7 mm
Durchmesser:
9.7 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.041 kg


