PANDUIT - Kabelklemme zur Kantenbefestigung,5.9-12.5mm Bündeld.,Hitzebest.,Acetal,VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HCME06A12-M130
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 6 .. 12 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Kantenclip
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983735563
Sonepar Artikelnummer
121237252
Hersteller Artikelnummer
HCME06A12-M130
Hersteller Typ
HCME06A12-M130
Hersteller Artikel Nr.:
HCME06A12-M130
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
6 .. 12 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.091 kg


