PANDUIT - Kabelmanager / Kabelführungspanel horizontal 1HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMPFSE
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983377992
Sonepar Artikelnummer
120542903
Hersteller Artikelnummer
WMPFSE
Hersteller Typ
WMPFSE
Hersteller Artikel Nr.:
WMPFSE
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.499 kg


