PANDUIT - Kabelmarkierer Laser/Inkjet selbstlaminierend A4 17.8 x 33.8 x 8.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LJSL9-Y3-2.5
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983824571
Sonepar Artikelnummer
120753889
Hersteller Artikelnummer
LJSL9-Y3-2.5
Hersteller Typ
LJSL9-Y3-2.5
Hersteller Artikel Nr.:
LJSL9-Y3-2.5
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8.4 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17.8 mm
Höhe:
33.8 mm
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.227 kg


