PANDUIT - Kabelmarkierer Laser/Inkjet selbstlaminierend A4 22.9 x 55.0 x 17.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LJSL21-Y3-1
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983840984
Sonepar Artikelnummer
120536209
Hersteller Artikelnummer
LJSL21-Y3-1
Hersteller Typ
LJSL21-Y3-1
Hersteller Artikel Nr.:
LJSL21-Y3-1
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
22.9 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.408 kg


