PANDUIT - Kabelmarkierer Laser/Inkjet selbstlaminierend A4 25.4 x 67.8 x 16.9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LJSL11-Y3-1
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983826261
Sonepar Artikelnummer
120753888
Hersteller Artikelnummer
LJSL11-Y3-1
Hersteller Typ
LJSL11-Y3-1
Hersteller Artikel Nr.:
LJSL11-Y3-1
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
25.4 mm
Höhe:
67.8 mm
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.590 kg


