PANDUIT - Kabelmarkierer zum Nachbestücken Zahl 5 Höhe 3,2mm Polyester Länge/Rolle 2,4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PMDR-5
Ausführung - Etikett
Länge - 2400 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983971275
Sonepar Artikelnummer
120536221
Hersteller Artikelnummer
PMDR-5
Hersteller Typ
PMDR-5
Hersteller Artikel Nr.:
PMDR-5
Ausführung:
Etikett
Länge:
2400 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.034 kg


