PANDUIT - Kabelschelle,selbstklebend,19.1mm-Bündeld.,PA6.6,nat,VPE 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEC75-A-T
Nenndurchmesser - 19 mm
Durchmesser - 19.05 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983223077
Sonepar Artikelnummer
121134021
Hersteller Artikelnummer
BEC75-A-T
Hersteller Typ
BEC75-A-T
Hersteller Artikel Nr.:
BEC75-A-T
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
19.05 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.388 kg


