PANDUIT - Kanal-Kreuzung horizontal für FiberRunner 6x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRFWC6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 368.3 mm
Innenradius - 50.8 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056763944
Sonepar Artikelnummer
121064403
Hersteller Artikelnummer
FRFWC6X4LYL
Hersteller Typ
FRFWC6X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRFWC6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
368.3 mm
Innenradius:
50.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Kunststoff
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
1.004 kg


