Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kanalwinkelstück 45° vertikal innen f. FiberR.4x4 100x100mm

kopierenkopieren
PANDUIT - Kanalwinkelstück 45° vertikal innen f. FiberR.4x4 100x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRIV454X4LYL

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 175.9 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 138.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056769342

Sonepar Artikelnummer

121069319

Hersteller Artikelnummer

FRIV454X4LYL

Hersteller Typ

FRIV454X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRIV454X4LYL

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

175.9 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

138.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.439 kg

Vertikaler 45° Innenbogen inklusive Splitt-Abdeckung, für FiberRunner 4x4.