Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kantenschutz, geschlitzt, max. Blechdicke 1,6mm, PE, weiß

kopierenkopieren
PANDUIT - Kantenschutz, geschlitzt, max. Blechdicke 1,6mm, PE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GEE62F-C

  • Geeignet für - universal

  • Bauform - Schutzband

  • Länge - 30.48 mm

  • Breite - 3.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983601738

Sonepar Artikelnummer

120753886

Hersteller Artikelnummer

GEE62F-C

Hersteller Typ

GEE62F-C

Hersteller Artikel Nr.:

GEE62F-C

Geeignet für:

universal

Bauform:

Schutzband

Länge:

30.48 mm

Breite:

3.3 mm

Höhe:

4.1 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.363 kg

Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt. Der Panduit Kantenschutz aus Kunststoff bietet Ihnen einen hervorragenden Schutz von Kabeln, Kabelbündeln, Leitungen und Schläuchen bei der Durchführung durch Blechöffnungen. Das Produkt lässt sich außerdem als Kantenschutz zur Vermeidung von Schnittverletzungen einsetzen und ist nach verschiedenen Standards zertifiziert.