PANDUIT - Kantenschutz, solide, max. Blechdicke 2,5mm, PE, Kleber, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GES99F-A-C0
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 30.48 mm
Breite - 4.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983627073
Sonepar Artikelnummer
121237269
Hersteller Artikelnummer
GES99F-A-C0
Hersteller Typ
GES99F-A-C0
Hersteller Artikel Nr.:
GES99F-A-C0
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
30.48 mm
Breite:
4.3 mm
Höhe:
4.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.544 kg


