Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Klett-Kabelbinderrolle, 15' L(4.6m), .33W (8.4mm), Schwarz

kopierenkopieren
PANDUIT - Klett-Kabelbinderrolle, 15' L(4.6m), .33W (8.4mm), Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLM-15R0

  • Breite des Bandes - 8.4 mm

  • Bandlänge - 4.57 mm

  • Banddicke - 2.5 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00074983626946

Sonepar Artikelnummer

121134939

Hersteller Artikelnummer

HLM-15R0

Hersteller Typ

HLM-15R0

Hersteller Artikel Nr.:

HLM-15R0

Breite des Bandes:

8.4 mm

Bandlänge:

4.57 mm

Banddicke:

2.5 mm

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-18 .. 104 °C

Montagetemperatur:

-18 .. 104 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.073 kg

Die Tak-Ty® Klett-Kabelbinderrolle besteht aus weichem, hochwertigem Material, das zum Schutz vor Überspannung sicher an Hochleistungskabeln verwendet werden kann. Der Kabelbinder mit Klettverschluss ist verstellbar, lösbar und wiederverwendbar und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die häufige Bewegungen, Ergänzungen oder Änderungen erfordern. Der Kabelbinder mit Klettverschluss ist 4572 mm x 8,4 mm groß. Es handelt sich um eine Endlosrolle, die auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann, um Abfall zu vermeiden.