Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Klettkabelbinder auf Rolle 4,5m Breite 8,4mm rot

kopierenkopieren
PANDUIT - Klettkabelbinder auf Rolle 4,5m Breite 8,4mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLM-15R2

  • Breite des Bandes - 8.4 mm

  • Bandlänge - 4572 mm

  • Banddicke - 2.5 mm

  • Ausführung - Endlosband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00074983626953

Sonepar Artikelnummer

120930534

Hersteller Artikelnummer

HLM-15R2

Hersteller Typ

HLM-15R2

Hersteller Artikel Nr.:

HLM-15R2

Breite des Bandes:

8.4 mm

Bandlänge:

4572 mm

Banddicke:

2.5 mm

Ausführung:

Endlosband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-18 .. 104 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.073 kg

Klettkabelbinder auf Rolle 4,5m Breite 8,4mm rot, Nylon/Polyethylen