Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - LC-Glasfaseradapterpanel OM3/OM4 12x LC-Duplex aqua

kopierenkopieren
PANDUIT - LC-Glasfaseradapterpanel OM3/OM4 12x LC-Duplex aqua

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FAP12WAQDLCZ

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Steckverbindertyp außen - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp innen - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983610365

Sonepar Artikelnummer

121075883

Hersteller Artikelnummer

FAP12WAQDLCZ

Hersteller Typ

FAP12WAQDLCZ

Hersteller Artikel Nr.:

FAP12WAQDLCZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.087 kg

Das LC-Glasfaseradapterpanel ist OM3/OM4-geeignet und mit zwölf LC Duplex-Glasfaseradaptern bestückt. Die Glasfaseradapter sind aquafarben mit Zirkonia-Ferrulen.