PANDUIT - LWL Breakoutbox 24 LC-Duplex Multimode Kupplungen OM3/OM4 1HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FD1W24AQDLCZ
Faserart - Multimode 50/125
APC-Ausführung - Nein
Farbe - schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983950997
Sonepar Artikelnummer
121075879
Hersteller Artikelnummer
FD1W24AQDLCZ
Hersteller Typ
FD1W24AQDLCZ
Hersteller Artikel Nr.:
FD1W24AQDLCZ
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
9.005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.9 mm
Breite:
444.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
3.606 kg


