PANDUIT - LWL-Kassette OM3 10GBit 6 SC-DX für MTP-Stecker männlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FQXO-12-10AF
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983955558
Sonepar Artikelnummer
120405958
Hersteller Artikelnummer
FQXO-12-10AF
Hersteller Typ
FQXO-12-10AF
Hersteller Artikel Nr.:
FQXO-12-10AF
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
254 mm
Breite:
231.65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.186 kg


