PANDUIT - LWL-Kassette OM4 10GBit 6 LC-DX für MTP-Stecker männlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FQZO-12-10AF
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983961450
Sonepar Artikelnummer
120405954
Hersteller Artikelnummer
FQZO-12-10AF
Hersteller Typ
FQZO-12-10AF
Hersteller Artikel Nr.:
FQZO-12-10AF
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
254 mm
Breite:
231.65 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.186 kg


