PANDUIT - LWL-Kassette OS1/OS2 6 LC-DX für MTP-Stecker männlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FQ9N-12-10AS
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983960460
Sonepar Artikelnummer
120405957
Hersteller Artikelnummer
FQ9N-12-10AS
Hersteller Typ
FQ9N-12-10AS
Hersteller Artikel Nr.:
FQ9N-12-10AS
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
254 mm
Breite:
231.65 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg


