Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - LWL-Patchkabel 1,6mm OM4 LSOH LC-DX <> SC-DX 2m

kopierenkopieren
PANDUIT - LWL-Patchkabel 1,6mm OM4 LSOH LC-DX <> SC-DX 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ2ERLNSNSNM002

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983738977

Sonepar Artikelnummer

120926673

Hersteller Artikelnummer

FZ2ERLNSNSNM002

Hersteller Typ

FZ2ERLNSNSNM002

Hersteller Artikel Nr.:

FZ2ERLNSNSNM002

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

APC-Version Anschluss 1:

Nein

APC-Version Anschluss 2:

Nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.045 kg

LWL-Patchkabel OM4 mit LC-Duplex Stecker auf SC-Duplex Stecker.