PANDUIT - Mini Aufputzgehäuse für 2x Mini-Com Modul reinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBX2AW-AY
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983031986
Sonepar Artikelnummer
120471378
Hersteller Artikelnummer
CBX2AW-AY
Hersteller Typ
CBX2AW-AY
Hersteller Artikel Nr.:
CBX2AW-AY
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
49.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
27 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
92.7 mm
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.040 kg


