Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com LC-Adaptermodul Multimode Duplex aqua/schwarz

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com LC-Adaptermodul Multimode Duplex aqua/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CMDSAQLCZBL

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983539994

Sonepar Artikelnummer

121075884

Hersteller Artikelnummer

CMDSAQLCZBL

Hersteller Typ

CMDSAQLCZBL

Hersteller Artikel Nr.:

CMDSAQLCZBL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

türkis

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.009 kg

Der Mini-Com-Multimode-Duplex-LC-Adapter hat einen kleinen Formfaktor (SFF), integrierte Panel-Halte-Clips und ist mit TIA/EIA-605 FOCIS-10 kompatibel. Der CMDSAQLCZBL verbindet zwei LC-Anschlusspaare in einem Modul. Der CMDSAQLCBL verfügt über einen aquafarbenen Faseradapter sowie ein schwarzes Modul.