Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com LC-Adaptermodul Multimode Duplex blau/schwarz

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com LC-Adaptermodul Multimode Duplex blau/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CMDSLCZBL

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Stecker/Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983992102

Sonepar Artikelnummer

121075885

Hersteller Artikelnummer

CMDSLCZBL

Hersteller Typ

CMDSLCZBL

Hersteller Artikel Nr.:

CMDSLCZBL

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Stecker/Stecker

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.016 kg

Der Mini-Com-Multimode-Duplex-LC-Adapter hat einen kleinen Formfaktor (SFF), integrierte Panel-Halte-Clips und ist mit TIA/EIA-605 FOCIS-10 kompatibel. Er verbindet zwei LC-Anschlusspaare in einem Modul mit schwarzem Faseradapter.