Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.5 UTP RAL9010

kopierenkopieren
PANDUIT - Mini-Com Modul 1xRJ45 Cat.5 UTP RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CJ5E88TGAW

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983395217

Sonepar Artikelnummer

120471380

Hersteller Artikelnummer

CJ5E88TGAW

Hersteller Typ

CJ5E88TGAW

Hersteller Artikel Nr.:

CJ5E88TGAW

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.012 kg

Panduit CJ5E88TGAW Mini-Com Modul, 1× RJ45 Kat. 5e, UTP, reinweiß RAL9010. Keystonemodulares RJ45-Patchfeld-Modul für strukturierte Verkabelung Kat. 5e.